Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 10250TA6 Nyomógomb lepel, | BJ4ZFH 39R261

EATON 10250TA6 nyomógomb lepel,

Raktáron
Tétel: BJ4ZFH Típus: 10250TA6Kereszthivatkozás: 39R261

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€205.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszemfedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.08

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON 10250ED1287 Nyomógombos burkolat tartozékok, sárga lencse | BJ4RDH 10250ED1287€159.35
ajánlatkérés
EATON 10250TA56Y Nyomógombos burkolat, Lepel, 30.5 mm, Nagy teherbírású | BJ4ZEQ 10250TA56Y-
ajánlatkérés
EATON 10250TA56 Nyomógombos burkolat, Lepel, 30.5 mm, Nagy teherbírású | BJ4ZEX 10250TA56-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 10250TA6 nyomógomb lepel,
€205.86 /Mértékegység