Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1/2 FC410 36 tömlőszerelvény hidraulikus 1/2 belső x 36 hüvelyk 1/2 Npt | AE2QTJ 4Z207

EATON 1/2 FC410 36" tömlőszerelvény hidraulikus 1/2 belső x 36 hüvelyk 1/2 Npt

Raktáron
Tétel: AE2QTJ Típus: 1/2 FC410 36 "Kereszthivatkozás: 4Z207

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€58.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
KompatibilisKőolaj és víz alapú folyadékok
TakaróSzintetikus gumi
Dash méret8
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza36 "
Tömlő kívül Dia.0.79 "
Max. Működő PSI3500
Min. Hajlítsa meg a sugarat3.5 "
NPT1 / 2-14 "
ErősítésFonott szénacél
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusMagas nyomású
Súly / Ft0.34 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésDash méretTömlő belül Dia.Temp. HatótávolságCsőanyagtípusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Ár
EATON 4-36WH tömlőszerelvény hidraulikus 1/4 belső x 36 hüvelyk 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHSzövet41 / 4 "-65 - 200 FHőre lágyulóNyugati hóeke36 "0.53 "-
ajánlatkérés
EATON 4-45MH tömlőszerelvény hidraulikus 1/4 belső x 45 hüvelyk 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHSzövet41 / 4 "-65 - 200 FHőre lágyulóMeyer Hóeke45 "0.53 "-
ajánlatkérés
EATON R2-12-24M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 24 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású24 "1.08 "€87.60
EATON R2-12-36M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 36 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású36 "1.08 "€98.55
EATON R2-12-48M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 48 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású48 "1.08 "€114.84
EATON R2-12-60M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 Id x 60 Inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású60 "1.08 "€122.97
EATON R2-12-72M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 72 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású72 "1.08 "€143.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1/2 FC410 36" tömlőszerelvény hidraulikus 1/2 belső x 36 hüvelyk 1/2 Npt
€58.87 /Mértékegység