Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON R2-12-48M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 48 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRV 2F681

EATON R2-12-48M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 48 hüvelyk 3/4 Npt

Raktáron
Tétel: AB9TRV Modell: R2-12-48MKereszthivatkozás: 2F681

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
KompatibilisKőolaj és víz alapú folyadékok
TakaróSzintetikus gumi
Dash méret12
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza48 "
Tömlő kívül Dia.1.08 "
Max. Működő PSI2250
Min. Hajlítsa meg a sugarat4.75 "
NPT3 / 4-14 "
ErősítésFonott szénacél
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusMagas nyomású
Súly / Ft0.50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésDash méretTömlő belül Dia.Temp. HatótávolságCsőanyagtípusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Ár
EATON 4-36WH tömlőszerelvény hidraulikus 1/4 belső x 36 hüvelyk 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHSzövet41 / 4 "-65 - 200 FHőre lágyulóNyugati hóeke36 "0.53 "-
ajánlatkérés
EATON 4-45MH tömlőszerelvény hidraulikus 1/4 belső x 45 hüvelyk 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHSzövet41 / 4 "-65 - 200 FHőre lágyulóMeyer Hóeke45 "0.53 "-
ajánlatkérés
EATON R2-12-24M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 24 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású24 "1.08 "€87.60
EATON R2-12-36M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 36 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású36 "1.08 "€98.55
EATON R2-12-60M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 Id x 60 Inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású60 "1.08 "€122.97
EATON R2-12-72M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 72 hüvelyk 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFonott szénacél123 / 4 "-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású72 "1.08 "€143.93
EATON R2-16-24F tömlőszerelvény hidraulikus 1 belső x 24 hüvelyk 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FFonott szénacél161"-40-től 212 F-igSzintetikus gumiMagas nyomású24 "1.36 "€140.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON R2-12-48M tömlőszerelvény hidraulikus 3/4 belső x 48 hüvelyk 3/4 Npt
€114.84 /Mértékegység