DORAN DS8150 Székmérleg 550 Lb Acél | AF6RHG 20GV87

DORAN DS8150 Székmérleg 550 Lb Acél

Raktáron
Tétel: AF6RHG Modell: DS8150Kereszthivatkozás: 20GV87

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,893.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzékmérleg
Kapacitás250kg / 550 lb.
kijelzőLCD
osztások0.1kg / 0.2 lb.
AnyagAcél
Teljes magasság44 "
Teljes hossz45 "
Teljes szélesség28 "
ÁramforrásHálózati adapter vagy (6) AA elem
A felületi mélység mérése15 "
Súlyú felületi szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.65
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8423810010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN DS8150 Székmérleg 550 Lb Acél
€1,893.52 /Mértékegység