Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 08E-668 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 csőkönyök | AF6UTF 20JV52

EATON 08E-668 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 cső könyök

Raktáron
Tétel: AF6UTF Modell: 08E-668Kereszthivatkozás: 20JV52

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret8
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaNői JIC-szerelvény, 90 fok
tömlő1 / 2 "
JIC szál (in.)3 / 4-16
Hossz2.82 "
típusKrimpelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1148
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 06906E-606 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Női JIC illesztés, egyenes5 / 16 "2.26 "Csavarja össze€117.19
EATON 08E-J08 E préselt tömlőszerelvények Apa cső Forgó | AF6UHV 20JV56 08E-J088Férfi NPT forgatható1 / 2 "3.03 "Krimpelő€192.16
EATON 08E-S68 E préselt tömlőszerelvények Nő vagy Forgó egyenes | AF6UHW 20JV57 08E-S688Női FOR-SEAL, egyenes1 / 2 "2.74 "Krimpelő€39.29
EATON 08E-S70 E krimpelő tömlőszerelvények Egyenes cső sárgaréz | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Női FOR-SEAL, egyenes1 / 2 "2.83 "Krimpelő€87.16
EATON 04E-504 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 Apa merev | AF6ULX 20JU21 04E-5044Férfi JIC egyenes1 / 4 "1.78 "Krimpelő€50.81
EATON 04E-604 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó | AF6ULY 20JU22 04E-6044Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "1.92 "Krimpelő€229.82
EATON 04E-664 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 csőkönyök | AF6ULZ 20JU23 04E-6644Női JIC-szerelvény, 90 fok1 / 4 "2.27 "Krimpelő€100.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 08E-668 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 cső könyök
€60.23 /Mértékegység