Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 04E-504 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 Apa merev | AF6ULX 20JU21

EATON 04E-504 E Krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 Apa merev

Raktáron
Tétel: AF6ULX Modell: 04E-504Kereszthivatkozás: 20JU21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret4
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaFérfi JIC egyenes
tömlő1 / 4 "
JIC szál (in.)7 / 16-20
Hossz1.78 "
típusKrimpelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
EATON 06906E-606 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Női JIC illesztés, egyenes5 / 16 "2.26 "Csavarja össze€117.19
EATON 08E-J08 E préselt tömlőszerelvények Apa cső Forgó | AF6UHV 20JV56 08E-J088Férfi NPT forgatható1 / 2 "3.03 "Krimpelő€190.67
EATON 08E-S68 E préselt tömlőszerelvények Nő vagy Forgó egyenes | AF6UHW 20JV57 08E-S688Női FOR-SEAL, egyenes1 / 2 "2.74 "Krimpelő€38.28
EATON 08E-S70 E krimpelő tömlőszerelvények Egyenes cső sárgaréz | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Női FOR-SEAL, egyenes1 / 2 "2.83 "Krimpelő€81.88
EATON 04E-604 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó | AF6ULY 20JU22 04E-6044Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "1.92 "Krimpelő€222.19
EATON 04E-664 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 csőkönyök | AF6ULZ 20JU23 04E-6644Női JIC-szerelvény, 90 fok1 / 4 "2.27 "Krimpelő€100.53
EATON 04E-665 E krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 női forgó 90 csőkönyök | AF6UMA 20JU24 04E-6655Női JIC szerelvény, 90deg könyök1 / 4 "2.47 "Krimpelő€38.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 04E-504 E Krimpelő tömlőszerelvények Jic 37 Apa merev
€50.72 /Mértékegység