Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.050.0600 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6DZP 21A913

EARNEST U08300.050.0600 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6DZP Modell: U08300.050.0600Kereszthivatkozás: 21A913 / 164W37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz6"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.409
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.050.0600 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€25.22 /csomag