Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.031.0250 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 100Pk | AB6DYT 21A892

EARNEST U08300.031.0250 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYT Modell: U08300.031.0250Kereszthivatkozás: 21A892
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
€42.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.719 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.187 "
Négyzet szélessége0.324 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.031.0250 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€42.43 /csomag