Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 694576G Menetcsavar, cink, 1/2-13 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB6ETJ 21C493

EARNEST 694576G Menetcsavar, cink, 1/2-13 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6ETJ Modell: 694576GKereszthivatkozás: 21C493
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
€20.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 / 2-13 x 6 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 694576G Menetcsavar, cink, 1/2-13 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€20.03 /csomag