Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 170PG tűmérlegelő 1-13 / 32 hüvelykes löket 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20

INGERSOLL-RAND 170PG tűskálázó 1-13/32 hüvelykes löket 5.5 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3FTN Modell: 170PGKereszthivatkozás: 3YY20
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
€700.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Fúj percenként3000
CFM @ Teljes terhelés5.5
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz12 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-13 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Házzár (bajonett típusú tű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 180PG tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelykes lökettel 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21 180PG4.022008.013.5 "€774.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 170PG tűskálázó 1-13/32 hüvelykes löket 5.5 Cfm
€700.77 /Mértékegység