Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 301728G Hex Nut, Grade 8, Full Steel, 2-1/2-12 Thread Size | AA6JLA 14A835

EARNEST 301728G Hatlapfejű anya, 8-as fokozat, teljes acél, 2-1/2-12 menetméret

Raktáron
Tétel: AA6JLA Modell: 301728GKereszthivatkozás: 14A835

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€126.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Brinell Keménység262 a 341
Átm. / Menetméret2 1 / 2-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság2 9 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC26-C36
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret2 1 / 2-12
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 301728G Hatlapfejű anya, 8-as fokozat, teljes acél, 2-1/2-12 menetméret
€126.67 /Mértékegység