Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 264022G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 6 hüvelyk hossz, 5 pk | AE6VUL 5VJT8

EARNEST 264022G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE6VUL Modell: 264022GKereszthivatkozás: 5VJT8
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
€81.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fej tekercs csavar
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatA
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységHRB 69 perc.
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX perc psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-6
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.71
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152065
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 264022G tekercscsavar, hatlapú, acél, 1/2-6 menetméret, 6 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€81.30 /csomag