Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 102533G Socket Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HZG 21EK19

EARNEST 102533G Socket Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length

Raktáron
Cikkszám: AF7HZG Modell: 102533GKereszthivatkozás: 21EK19
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
€46.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete9 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság7 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158020

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret (nem szellőző)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 102533G Socket Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length
€46.31 /Mértékegység