EAGLE U251SX5 gázpalack 5 gallon vörös horganyzott acél | AB4WUU 20GY45

EAGLE U251SX5 gázpalack 5 gallon vörös horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB4WUU Típus: U251SX5Kereszthivatkozás: 20GY45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzines kanna
Kapacitás5 gal.
színekPiros
Magasság16 "
Hossz16 "
AnyagGalvanizált acél
Kiöntő hossza12 "
Kiöntő kívül Dia.5 / 8 "
légtelenítőSelf
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód7310290000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle U251SX5 Type II biztonsági kannát a vegyiparban és a logisztikai iparban használják. Robusztus felépítése és biztonságos zárómechanizmusa létfontosságú a veszélyes anyagok megfelelő kezeléséhez, biztosítva a biztonságos szállítást és elszigetelést a potenciálisan veszélyes anyagok szállítása során.

Jellemzők:

  • Ez a biztonsági doboz porszórt acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a hosszú élettartam érdekében.
  • 5/8 hüvelykes külső átmérőjű rugalmas tömlővel van felszerelve a jobb adagolás érdekében.
  • Ez önzáró kupakkal rendelkezik a fokozott biztonság érdekében a használat során.
  • Kör alakú lábnyommal rendelkezik a nagyobb stabilitás és a könnyű elhelyezés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a biztonsági doboz használata során?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a sérüléseket vagy hibákat.
  • Használja a megfelelő kannát a veszélyes anyaghoz.
  • Kerülje a túltöltést; használaton kívül tartsa zárva a fedelet.
  • Jól szellőző helyen használja, hogy minimalizálja a füstnek való kitettséget.
  • Földelje le a kannát gyúlékony anyagokhoz.
  • Viseljen megfelelő PPE-t.
  • Ismerje a vészhelyzeti eljárásokat és a berendezések elhelyezkedését.
  • Tanítsa meg a felhasználókat a megfelelő kezelésre és használatra.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban az Eagle U251SX5 biztonsági dobozt?

A.

  • Tisztítsa meg enyhe mosószerrel és vizes oldattal.
  • Kerülje az erős oldószereket a tisztításhoz.
  • Rendszeresen ellenőrizze kopás vagy sérülés szempontjából.
  • Földelje le a dobozt a statikus elektromosság elkerülése érdekében.
  • Hűvös, száraz helyen.
  • Tartsa be az Eagle speciális karbantartási irányelveit.
  • Biztosítsa a biztonsági előírások betartását.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a biztonsági doboz kiválasztásakor?

A.

  • Anyagtartósság a hosszú élettartam érdekében.
  • Megfelelő méret az adott tárolási igényekhez.
  • Szabályozási megfelelés a biztonsági előírásoknak.
  • Megfelelő szellőzés használat közben.
  • Földelési képesség a statikus elektromosság megakadályozására.
  • A személyzet megfelelő oktatása a használatról.
  • Könnyű tisztítás és karbantartás.

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyKapacitásszínekMagasságTömlő kívül Dia.TételHosszHasználtÁr
EAGLE U2-51S Type Ii Safety Can Red 5 Gal | AC3TMV 2W314 U2-51S-5 galPiros15.875 "7 / 8 "II. Típusú biztonság-Gyúlékony€223.02
EAGLE U2-26S Type Ii Safety Can Red | AC3TQQ 2W683 U2-26S-2 galPiros9.5 "7 / 8 "II. Típusú biztonság11.25 "Gyúlékony€253.37
EAGLE U2-26SB Safety Can Blue | AD2DVJ 3NKU5 U2-26SB-2 gal.Kék9.5 "7 / 8 "II. Típusú biztonság11.25 "kerozin€259.75
EAGLE U2-26-SY Type Ii biztonsági doboz sárga 9-1/2 hüvelykes magasság | AD2DVK 3NKU6 U2-26-SY-2 gal.Sárga9.5 "7 / 8 "II. Típusú biztonság11.25 "Dízel€259.75
EAGLE U2-51-SB Type Ii Safety Can Blue 15-7/8 Inch Magasság | AD2DVL 3NKU7 U2-51-SB-5 gal.Kék15.875 "7 / 8 "II. Típusú biztonság-kerozin€246.62
EAGLE U2-51-SY Type Ii biztonsági doboz sárga 15-7/8 hüvelykes magasság | AD2DVM 3NKU8 U2-51-SY-5 gal.Sárga15.875 "7 / 8 "II. Típusú biztonság-Dízel€235.82
EAGLE U2-11-S II típusú biztonsági tartály, 1 liter, piros, 7/8 hüvelykes külső Dia Flex kifolyóval | AG8DGJ U2-11-S7 font.1 gal.Piros7.25 "7 / 8 "II. Típusú biztonság-Gyúlékony€186.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE U251SX5 gázpalack 5 gallon vörös horganyzott acél
€218.84 /Mértékegység