Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE TOOL US ETF25016 Üvegszálas dróthorgászbot, 16 láb | CP4AMK 58PC88

EAGLE TOOL US ETF25016 Fiberglass Wire Fishing Rods, 16 ft

Raktáron
Tétel: CP4AMK Modell: ETF25016Kereszthivatkozás: 58PC88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EAGLE TOOL US EFLKIT1 világító hegy, üvegszálas, horgászbot, ETFLKIT1 | CP4AML 62UN36 ETFLKIT1TIPP€26.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US ETF25016 Fiberglass Wire Fishing Rods, 16 ft
€83.70 /Mértékegység