Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO ENP302181824 Szegély neoprén C 1/32 x 9/32 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPN 3HCG9

E JAMES & CO ENP302181824 Szegély neoprén C 1/32 x 9/32 hüvelyk, 100 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KPN Modell: ENP302181824Kereszthivatkozás: 3HCG9
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
€256.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység9 / 32 "
Horonyszélesség1 / 32 "
Hossz100 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet160 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Teljes magasság3 / 8 "
Teljes szélesség9 / 32 "
StílusC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
E JAMES & CO ENP102281232 Szegély neoprén A 1/32 x 7/16 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€242.38
E JAMES & CO ENP104081216 Szegély neoprén A 1/16 x 1/8 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€247.88
E JAMES & CO ENP108161620 Szegélyneoprén A 1/8 x 1/4 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€215.69
E JAMES & CO ENP112202024 Szegély neoprén A 3/16 x 5/16 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€285.10
E JAMES & CO ENP124484064 Szegély neoprén A 3/8 x 3/4 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€765.08
E JAMES & CO ENP148406448 Szegély neoprén A 3/4 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€612.97
E JAMES & CO ENP308233664 szegély neoprén C 1/8 x 23/32 hüvelyk 100 láb hosszúságú | AC9KPP 3HCH1 ENP3082336641 / 8 "1"9 / 16 "C€924.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO ENP302181824 Szegély neoprén C 1/32 x 9/32 hüvelyk, 100 láb hosszúság
€256.91 /Mértékegység