Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2125218EPDM85M Gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 85a | AD2PEW 3TED9

E JAMES & CO 2125218EPDM85M gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 85a

Raktáron
Tétel: AD2PEW Modell: 2125218EPDM85MKereszthivatkozás: 3TED9
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
€310.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert85A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság2000 psi
Vastagság1 / 8 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5883
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85DEgyszerű1 / 64 "12 "€25.19
E JAMES & CO 21252132EPDM85D Gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85DEgyszerű1 / 32 "12 "€30.29
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DEgyszerű1 / 16 "12 "€47.73
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DEgyszerű3 / 32 "12 "€68.81
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DEgyszerű1 / 8 "12 "€100.27
E JAMES & CO 21252316EPDM85D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DEgyszerű3 / 16 "12 "€141.19
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DEgyszerű1 / 4 "12 "€179.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2125218EPDM85M gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 85a
€310.37 /Mértékegység