Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1522-170250 Cső rugalmas polipropilén 170 hüvelykes azonosító | AD6XUL 4CHA2

E JAMES & CO 1522-170250 Cső, rugalmas polipropilén, 170 hüvelyk azonosító

Raktáron
Tétel: AD6XUL Modell: 1522-170250Kereszthivatkozás: 4CHA2
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
€68.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat2.5 "
színekFekete
KeménységR part: 70
Belül Dia.0.170 "
Hossz100 láb.
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 - 122F
Szakítószilárdság3800 psi
típusRugalmas
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1522-125250 Cső rugalmas polipropilén 1/8 hüvelykes azonosító | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€101.01
E JAMES & CO 1522-250375 Cső rugalmas polipropilén 1/4 hüvelykes azonosító | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€120.78
E JAMES & CO 1522-375500 Cső rugalmas polipropilén 3/8 hüvelykes azonosító | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "€116.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1522-170250 Cső, rugalmas polipropilén, 170 hüvelyk azonosító
€68.34 /Mértékegység