E JAMES & CO 1522-375500 Cső rugalmas polipropilén 3/8 hüvelykes azonosító | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 Cső, rugalmas polipropilén, 3/8 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AD6XUN Modell: 1522-375500Kereszthivatkozás: 4CHA4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat5"
színekFekete
KeménységR part: 70
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás110 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 - 122F
Szakítószilárdság3800 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1522-125250 Cső rugalmas polipropilén 1/8 hüvelykes azonosító | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "€101.01
E JAMES & CO 1522-170250 Cső rugalmas polipropilén 170 hüvelykes azonosító | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "€68.34
E JAMES & CO 1522-250375 Cső rugalmas polipropilén 1/4 hüvelykes azonosító | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "€120.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 Cső, rugalmas polipropilén, 3/8 hüvelykes azonosító
€116.28 /Mértékegység