A B Csapágyak: Labda a tokon és a motoron , Fék: 5X400 , hajtóműház anyaga: cink ötvözet , Fogaskerék típusa: Féreg , Lakás: Öntött alumínium , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Kulcshorony mérete: 3 / 16 "x 3 / 16" , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési: Minden helyzet, kivéve a bemeneti motor tengelyét , fázis: 1 , Megfordítható tengely kimenet: Igen , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Ajak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengelytájolás: Derékszög , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115 / 105 VAC
Váltóáramú hajtóművek, 115 / 105VAC, visszafordítható forgatás
A Dayton váltóáramú hajtóműves motorok elegendő erőt biztosítanak a különféle nagy teljesítményű berendezések, például felvonók, szivattyúk, röntgenberendezések, vízlágyítók, szórakoztató eszközök, szelepmozgatók, kijelzők, biztonsági rendszerek, élelmiszeripari berendezések és orvosi asztalok működtetéséhez. Ezek az egységek egy motorból, fogaskerekekből és csapágyakból állnak, amelyek együttesen nagy intenzitású nyomatékot generálnak viszonylag alacsony fordulatszámon, így csendes működést biztosítanak. Öntött alumínium házzal rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében, és ajakos tömítéssel (a bemeneti és kimeneti tengelyekre szerelve) megőrzik a kenést és megakadályozzák a szennyeződések bejutását. Ezenkívül TENV / TEFC házzal rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől és a nedvességtől. Válasszon ezen váltóáramú hajtóműves motorok széles választékából, amelyek 12 és 72 in-lb közötti indítónyomatékkal állnak rendelkezésre.