DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHS28AJS075A golyóscsap 2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AE2NDF 4YM67

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A golyóscsap 2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2NDF Modell: PHS28AJS075AKereszthivatkozás: 4YM67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,329.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás1500 psi CWP, 125 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret2"
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8481809040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletCsőméretÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS23AJD01A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AKettős színészi1 / 2 "€902.96
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS24AJD02A golyóscsap 3/4 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AKettős színészi3 / 4 "€946.47
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS25AJD02A golyóscsap 1 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AKettős színészi1"€1,018.99
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS21AJS012A golyóscsap 1/4 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012ATavaszi visszatérés1 / 4 "€1,025.29
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS23AJSO23A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23ATavaszi visszatérés1 / 2 "€1,025.29
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS24AJS034A golyóscsap 3/4 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítésű rozsdamentes acél | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034ATavaszi visszatérés3 / 4 "€1,077.23
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS25AJS034A golyóscsap 1 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034ATavaszi visszatérés1"€1,333.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS28AJS075A golyóscsap 2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél
€2,329.19 /Mértékegység