Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS23AJSO23A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MBZ 4TL10

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A gömbcsap 1/2 hüvelykes Fnpt rugós visszatérő rozsdamentes acélból

Raktáron
Tétel: AD9MBZ Modell: PHS23AJSO23AKereszthivatkozás: 4TL10
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
€1,025.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás1500 psi CWP, 125 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletCsőméretÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS23AJD01A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AKettős színészi1 / 2 "€902.96
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS24AJD02A golyóscsap 3/4 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AKettős színészi3 / 4 "€946.47
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS25AJD02A golyóscsap 1 hüvelykes Fnpt kettős működésű rozsdamentes acél | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AKettős színészi1"€1,018.99
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS21AJS012A golyóscsap 1/4 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012ATavaszi visszatérés1 / 4 "€1,025.29
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS24AJS034A golyóscsap 3/4 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítésű rozsdamentes acél | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034ATavaszi visszatérés3 / 4 "€1,077.23
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS25AJS034A golyóscsap 1 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítéses rozsdamentes acél | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034ATavaszi visszatérés1"€1,333.66
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHS27AJD03A golyóscsap 1 1/2 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03AKettős színészi1.5 "€1,475.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A gömbcsap 1/2 hüvelykes Fnpt rugós visszatérő rozsdamentes acélból
€1,025.29 /Mértékegység