Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHH26ATS034A golyóscsap 1 1/4 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítés | AE8FLC 6CX13

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATS034A 1 gömbszelep 1/4 hüvelykes Fnpt rugó visszatérés

Raktáron
Tétel: AE8FLC Modell: PHH26ATS034AKereszthivatkozás: 6CX13
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
€1,474.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaKovácsolt sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás600 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletCsőméretSzár anyagaÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH23ATD01A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AKettős színészi1 / 2 "Nikkelezett sárgaréz€854.89
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH24ATD01A golyósszelep 3/4 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01AKettős színészi3 / 4 "Nikkelezett sárgaréz€907.25
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH25ATD02A golyóscsap 1 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AKettős színészi1"Nikkelezett sárgaréz€1,018.35
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH26ATD02A golyóscsap 1 1/4 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02AKettős színészi1.25 "Nikkelezett sárgaréz€1,198.18
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH27ATD03A golyóscsap 1 1/2 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AKettős színészi1.5 "Nikkelezett sárgaréz€1,375.08
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHH28ATD03A golyóscsap 2 hüvelykes Fnpt kettős működésű | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03AKettős színészi2"Rozsdamentes acél€1,578.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PHH23ATS012A golyóscsap 1/2 hüvelykes Fnpt rugóvisszatérítés | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012ATavaszi visszatérés1 / 2 "Nikkelezett sárgaréz€965.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATS034A 1 gömbszelep 1/4 hüvelykes Fnpt rugó visszatérés
€1,474.07 /Mértékegység