Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG3AUE20H elektronikus golyós szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8YZX 1AWF1

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20H elektronikus gömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8YZX Modell: EYHG3AUE20HKereszthivatkozás: 1AWF1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,212.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagNi-krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Max. Nyomás400 psi CWP
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás400 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma3
Csőméret1 / 2 "
KikötőDiverter L stílus
Névleges400 psi CWP
Tömítés anyagaViton
SealsViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságKözeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig
Szelep felépítése2 darabos
Feszültség12VDC, 24VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481809020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságKapcsolat típusaMax. GőznyomásCsőméretTemp. HatótávolságFeszültségÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG8AUE01 elektronikus golyós szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi2"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€4,751.56
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHGAAUE01 elektronikus golyós szelep sárgaréz 3 hüvelykes | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi3"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€5,033.41
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG3AUE20 elektronikus golyós szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,060.50
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG4AUE20 elektronikus golyós szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,113.97
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG5AUE25 elektronikus golyós szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,358.64
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EYHG6AUE25 Elektronikus golyós szelep sárgaréz 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,533.09
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EYHG7AUE25 Elektronikus golyós szelep sárgaréz 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,809.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20H elektronikus gömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelyk
€1,212.77 /Mértékegység