HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes dugók, Nano-Quick


Szűrő
Szín: Fekete , Vezeték típusa: Réz , Átmérő: 0.38 " , Hőmérséklet tartomány: -20-105 ° C
StílusModellKabát típusaHosszVezetők száma
A
NITS14IDC
--4
ajánlatkérés
A
NITS13IDC
--3
ajánlatkérés
B
NCTS4102
PVC-4
ajánlatkérés
B
NCTS3120
PVC787.402 "3
ajánlatkérés
B
NCTS4105
PVC196.85 "4
ajánlatkérés
B
NCTS3110
PVC393.701 "3
ajánlatkérés
B
NCTS4205
TPE196.85 "4
ajánlatkérés
B
NCTS4209
TPE354.331 "4
ajánlatkérés
B
NCTS4206
TPE236.22 "4
ajánlatkérés
B
NCTS4202
TPE-4
ajánlatkérés

Egyenes dugók, Nano-Quick

A Hubbell Wiring Device-Kellems Nano-Quick egyenes dugóit a jel- és vezérlőalkalmazások gyors csatlakoztatására / leválasztására tervezték. Ezekben az egységekben van egy húzásmentesítő persely, amely megvédi a végződéseket és IP66 védelmet nyújt a behatolás ellen, valamint egy huzalvezető, amely lehetővé teszi a gyakorlatilag szerszám nélküli lezárást. Masszív, nikkelezett hardverrel vannak felszerelve a kiváló korrózió- és visszaélésállóság érdekében. Ezek a szögdugók PVC és TPE köpeny változatban kaphatók, és ellenállnak -20 és 105 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?