Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 605085-06 adagoló flakon 175 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2WJM 3VFD3

DYNALON 605085-06 adagoló flakon 175 ml - 12 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2WJM Modell: 605085-06Kereszthivatkozás: 3VFD3
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
€74.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás180mL
Záró színTermészetes / Piros
ZáróanyagAlacsony sűrűségű polietilén
Átmérő2.17 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság6.38 "
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete24-410 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Cseppenként adagolva, a kifolyó méretre vágható, tartalmaz egy piros pecsételő kupakot

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
DYNALON 605085-0005 adagoló flakon 15 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén0.94 "36mm15-415 mm12€35.36
DYNALON 605085-01 adagoló flakon 30 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén1.18 "3.86 "18-415 mm12€33.86
DYNALON 3UCJ5 adagoló flakon flip top 30 ml-es - 10 db-os kiszerelés | AD2TZT 3UCJ530mLfehérpolipropilén31mm84mm18mm10€60.56
DYNALON 3UCJ8 adagoló flakon flip top 60ml - 10 db | AD2TZU 3UCJ860mLfehérpolipropilén39mm97mm18mm10€64.80
DYNALON 3UCL8 adagoló flakon flip top 500ml - 10 db | AD2TZX 3UCL8500mLfehérpolipropilén74mm170mm28mm1-
ajánlatkérés
DYNALON 605124 adagoló flakon 1000 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLfehérAlacsony sűrűségű polietilén82.5mm235mm28-410 mm12€163.33
DYNALON 605085-02 adagoló flakon 60ml - 12 darabos csomag | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén1.41 "4.25 "18-415 mm12€42.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 605085-06 adagoló flakon 175 ml - 12 db-os kiszerelés
€74.69 /csomag