Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 426364-05 konténer Snap-on 5 Dram Pe - 144 db-os csomag | AD2YBN 3WFV3

DYNALON 426364-05 konténer rápattintható 5 Dram Pe - 144 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2YBN Modell: 426364-05Kereszthivatkozás: 3WFV3
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
€164.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolisztirol
Kapacitás17mL
Záró színfehér
ZáróanyagAlacsony sűrűségű polietilén
Átmérő1.125 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság1.89 "
Szájszéles
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.098
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód3923300010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Snap On Lid

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
DYNALON 426364-07 konténer Snap-on 7 Dram Pe - 144 db-os csomag | AD2YBP 3WFV7 426364-0724mL1.375 "2.01 "144€172.53
DYNALON 426364-10 konténer, rápattintható 10 Dram Pe - 144 db-os csomag | AD2YBQ 3WFW2 426364-1040mL1.375 "1.25 "144€231.39
DYNALON 426364-15 konténer, rápattintható 15 Dram Pe - 144 db-os csomag | AD2YBR 3WFW6 426364-1551mL1.625 "2.52 "144€269.81
DYNALON 426364-20 konténer, rápattintható 20 Dram Pe - 144 db-os csomag | AD2YBT 3WFX1 426364-2069mL1.875 "2.52 "144€309.75
DYNALON 426364-40 konténer, rápattintható 40 Dram Pe - 72 db-os csomag | AD2YBV 3WFX5 426364-40145mL2.125 "4.02 "72€264.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 426364-05 konténer rápattintható 5 Dram Pe - 144 db-os csomag
€164.16 /csomag