Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 303694 Ptfe keverőrúd 2 x 1/4 - 10 db-os csomag | AF4TBM 9J250

DYNALON 303694 Ptfe keverőrúd 2 x 1/4 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4TBM Típus: 303694Kereszthivatkozás: 9J250
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
€102.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverje meg a bárban
színekfehér
Méret2 x 3/10 x 3/10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTételMéretPkg. Menny.Ár
DYNALON 303515-0003 Keverős tojás 5/8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Keverje meg a bárban5/8 x 1 1/4 "1€25.03
DYNALON 375985 Küvettakeverő, Ps, 120 mm LX 3 mm Átm., 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Keverő-1000€112.86
DYNALON 303515-0007 Keverőrúd, tojás, 3/4 hüvelyk x 2 1/2 hüvelyk | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Keverje meg a bárban-1€42.42
DYNALON 303275-0007G Keverőrúd, PTFE, nyolcszögletű, 5/16 hüvelyk x 1 1/2 hüvelyk, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GKeverő bár-6€59.71
DYNALON 303275-0018G Keverőrúd, PTFE, nyolcszögletű, 3/8 hüvelyk x 2 hüvelyk | CP4AFA 401R67 303275-0018GKeverő bár-1€17.13
DYNALON 303515-0001 Keverőrúd, PTFE, tojás, 3/8 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | CP4AFB 401R38 303515-0001Keverő bár-1€22.31
DYNALON 303475 Keverőrúd, PTFE, Mikro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Keverő bár-1€10.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 303694 Ptfe keverőrúd 2 x 1/4 - 10 db-os csomag
€102.39 /csomag