Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 261154-0005 Mérőpalackok 60 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WEW 5NFP5

DYNALON 261154-0005 Mérőpalackok 60 ml - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4WEW Modell: 261154-0005Kereszthivatkozás: 5NFP5
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
€235.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúlyosüveg
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaMűanyag
Kapacitás60mL
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolipropilén
Átmérő40mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság69mm
Szájszéles
AlakRound
Szélesség1 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3923300090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: autoklávozható, újrafelhasználható

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzélességPkg. Menny.Ár
DYNALON 261154-0001 Mérőpalackok 20 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WER 5NFP1 261154-000120mL40mm29mm1 7 / 10 "10€198.44
DYNALON 261154-0002 Mérőpalackok 23 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WET 5NFP2 261154-000223mL30mm48mm1 3 / 10 "10€200.98
DYNALON 261154-0003 Mérőpalackok 30 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WEU 5NFP3 261154-000330mL49mm29mm2"10€203.11
DYNALON 261154-0004 Mérőpalackok 50 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WEV 5NFP4 261154-000450mL59mm34mm2.5 "10€206.72
DYNALON 261154-0006 Mérőpalackok 190 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WEX 5NFP6 261154-0006190mL59mm88mm2.5 "10€285.15
DYNALON 261154-0007 Mérőpalackok 360 ml-es - 10 db-os csomag | AE4WEY 5NFP7 261154-0007360mL70mm118mm2 9 / 10 "10€345.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 261154-0005 Mérőpalackok 60 ml - 10 db-os csomag
€235.24 /csomag