DYNALON 226254-0050 Csuklós fedelű konténer 5 uncia polipropilén - 100 db-os csomag | AD2TBN 3TWP5

DYNALON 226254-0050 Csuklós fedelű tartály 5 uncia polipropilén – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2TBN Modell: 226254-0050Kereszthivatkozás: 3TWP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer minta
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagapolietilén
Kapacitás0.5 oz.
Záró színÁttetsző
Záróanyagpolietilén
Érettségi tartományNem Meghatározott
Szájszéles
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)60.45
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód3923300010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csuklós fedél

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPkg. Menny.Ár
DYNALON 226254-0025 Csuklós fedelű konténer 25 uncia polietilén - 100 db-os csomag | AD2TBL 3TWP1 226254-00250.25 oz.100€156.74
DYNALON 226254-1500 Tartály Csuklós fedelű 1 uncia polietilén - 100 db-os csomag | AD2TBQ 3TWP9 226254-15001 Oz.100€234.99
DYNALON 226254-2000 konténer csuklós fedél 2 uncia - 100 db | AD2TBT 3TWR4 226254-20002 oz.100€281.10
DYNALON 226254-4000 konténer csuklós fedél 4 uncia - 100 db-os csomag | AD2TBV 3TWR8 226254-40004 oz.100€362.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 226254-0050 Csuklós fedelű tartály 5 uncia polipropilén – 100 db-os csomag
€175.01 /csomag