Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 209295-0001 Tálca HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 hüvelyk | AH2AYD 24AN09

DYNALON 209295-0001 Tray HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch

Raktáron
Tétel: AH2AYD Modell: 209295-0001Kereszthivatkozás: 24AN09
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
€17.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca
Magasság4 / 5 "
Hossz7 9 / 10 "
AnyagHIPS
Szélesség5 9 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzélességÁr
DYNALON 109904 Laboratóriumi tálca 5 x 17.5 x 15.5 HDPE | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polipropilén17.5 "-
ajánlatkérés
DYNALON 109934 Laboratóriumi tálca 3.75 x 29.25 x 23.25 HDPE | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€256.93
DYNALON 109854 Laboratóriumi tálca kerek, 3 x 15 átmérőjű polietilén | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polipropilén15 2 / 5 "€226.66
DYNALON 109834 Laboratóriumi tálca kerek 6 x 24 átmérőjű HDPE | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€284.81
DYNALON 209295-0002 Tálca HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 hüvelyk | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€21.28
DYNALON 209295-0003 Tálca HIPS 1-3/5x10x13-9/10 hüvelyk | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€37.49
DYNALON 209295-0004 Tálca HIPS 3-1/5x10x13-9/10 hüvelyk | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€53.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 209295-0001 Tray HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 Inch
€17.99 /Mértékegység