Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 201295-0500 Palack 500mL LDPE Keskeny Szürke PK25 | AH2AXP 24AM94

DYNALON 201295-0500 üveg 500 ml LDPE keskeny szürke PK25

Raktáron
Tétel: AH2AXP Modell: 201295-0500Kereszthivatkozás: 24AM94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€207.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínSzürke
test anyagaLDPE
TestalkatÁtlátszatlan
Kapacitás16 oz.
BezárásIgen
Záró színSzürke
ZáróanyagLDPE
Záró típusCsavarja be
Szájkeskeny
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országIT

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: LDPE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTestszíntest anyagaSzájCsavaros záródás méreteAlakKapacitásZáró színPkg. Menny.Ár
DYNALON 301605-0016 Palack széles szájú 500 ml 16 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round500 ml / 16 oz.fehér12€138.07
DYNALON 301605-0032 üveg széles szájú 1000 ml 32 uncia - 6 db-os kiszerelés | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round1,000 ml / 32 oz.fehér6€127.73
DYNALON 606215-0016 Economy HDPE palack Ldpe fedél 500ml 48 db | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Nagy sűrűségű polietilénszéles53mmRound500mLfehér48€350.74
DYNALON 201315-2000W palack Grad Square Hdpe 2l Wh - 6 db-os csomag | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "fehérNagy sűrűségű polietilénszéles80mmNégyzet2,000mLfehér6€172.79
DYNALON 606215-0032 Economy HDPE palack Ldpe fedél 1000ml - 24 db-os kiszerelés | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Nagy sűrűségű polietilénszéles63mmRound1,000mLfehér24€289.31
DYNALON 201295-0050 Palack 50mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-SzürkeLDPEkeskeny-Round1.7 oz.Szürke50€239.35
DYNALON 201295-0125 Palack 125mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-SzürkeLDPEkeskeny-Round4 oz.Szürke50€279.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 201295-0500 üveg 500 ml LDPE keskeny szürke PK25
€207.49 /csomag