HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS LINKOSITY pólók, 20A


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Ház típusa: NEMA 4X , Kabát színe: Szürke , Max. Feszültség: 600 VAC
StílusModellAC erősítőkMérő / vezetőPlug TypetípusÁr (ÁFA nélkül)
A
TX2306002304B00
2012/106-vezetékes és 4-vezetékesSzuper semleges, szigetelt földelés, B fázisú csap€344.69
A
TX2306002304C00
2012/106-vezetékes és 4-vezetékesSzuper semleges, szigetelt földelés, C fázisú csap€387.23
A
TX2306002304A00
2012/106-vezetékes és 4-vezetékesSzuper semleges, szigetelt földelés, fáziscsap€283.73
A
TX2003002003T00
20-3-vezetékesFeed keresztül€231.76
A
TX2304002304T00
20124-vezetékesÁthaladás, elszigetelt föld€298.79
A
TX2306002306T00
2012/106-vezetékesÁthaladás, szuper semleges, elszigetelt talaj€375.07
A
TX3004003004T00
30104-vezetékesFeed keresztül€321.67

LINKOSITY pólók, 20A

A Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY pólót úgy tervezték, hogy 2 áramkört tápláljon egyetlen konnektoron keresztül. Ezek a pólók egy dugaszolóaljzattal és két csatlakozóaljzattal rendelkeznek a csatlakozáshoz, valamint rézvezetőkkel az elektromos vezetőképesség érdekében. A dugós foglalat hornyokkal rendelkezik, míg az anyahüvelyek forgó kapcsokkal vannak ellátva a biztonságos telepítés érdekében. NEMA 4X besorolásúak, így védelmet nyújtanak a por, a víz és a korrózió ellen. Válasszon a LINKOSITY pólók széles választékából, amelyek 4 és 6 pólusúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?