DYNALON 606215-0016 Economy HDPE palack Ldpe fedél 500ml 48 db | AF3ZZD 8MXL4

DYNALON 606215-0016 Economy HDPE palack Ldpe fedél 500 ml 48 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AF3ZZD Modell: 606215-0016Kereszthivatkozás: 8MXL4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás500mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2 4 / 5 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság6.5 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú, szivárgásmentes palackok. Maximális hőmérséklet 110 C.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTestszíntest anyagaSzájCsavaros záródás méreteAlakKapacitásZáró színPkg. Menny.Ár
DYNALON 301605-0016 Palack széles szájú 500 ml 16 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round500 ml / 16 oz.fehér12€138.07
DYNALON 301605-0032 üveg széles szájú 1000 ml 32 uncia - 6 db-os kiszerelés | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round1,000 ml / 32 oz.fehér6€127.73
DYNALON 201315-2000W palack Grad Square Hdpe 2l Wh - 6 db-os csomag | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "fehérNagy sűrűségű polietilénszéles80mmNégyzet2,000mLfehér6€172.79
DYNALON 606215-0032 Economy HDPE palack Ldpe fedél 1000ml - 24 db-os kiszerelés | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Nagy sűrűségű polietilénszéles63mmRound1,000mLfehér24€289.31
DYNALON 201295-0050 Palack 50mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-SzürkeLDPEkeskeny-Round1.7 oz.Szürke50€239.35
DYNALON 201295-0125 Palack 125mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-SzürkeLDPEkeskeny-Round4 oz.Szürke50€279.68
DYNALON 201295-0250 Palack 250mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-SzürkeLDPEkeskeny-Round8 oz.Szürke50€379.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 606215-0016 Economy HDPE palack Ldpe fedél 500 ml 48 db-os kiszerelés
€350.74 /csomag