Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 201295-0125 Palack 125mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXM 24AM92

DYNALON 201295-0125 üveg 125 ml LDPE keskeny szürke PK50

Raktáron
Tétel: AH2AXM Modell: 201295-0125Kereszthivatkozás: 24AM92
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
€279.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínSzürke
test anyagaLDPE
TestalkatÁtlátszatlan
Kapacitás4 oz.
BezárásIgen
Záró színSzürke
ZáróanyagLDPE
Záró típusCsavarja be
Szájkeskeny
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országIT

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: LDPE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTestszíntest anyagaSzájCsavaros záródás méreteAlakKapacitásZáró színPkg. Menny.Ár
DYNALON 301605-0016 Palack széles szájú 500 ml 16 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round500 ml / 16 oz.fehér12€138.07
DYNALON 301605-0032 üveg széles szájú 1000 ml 32 uncia - 6 db-os kiszerelés | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmSzűrő kikapcsolásaNagy sűrűségű polietilénszélesR65Round1,000 ml / 32 oz.fehér6€127.73
DYNALON 606215-0016 Economy HDPE palack Ldpe fedél 500ml 48 db | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Nagy sűrűségű polietilénszéles53mmRound500mLfehér48€350.74
DYNALON 201315-2000W palack Grad Square Hdpe 2l Wh - 6 db-os csomag | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "fehérNagy sűrűségű polietilénszéles80mmNégyzet2,000mLfehér6€172.79
DYNALON 606215-0032 Economy HDPE palack Ldpe fedél 1000ml - 24 db-os kiszerelés | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Nagy sűrűségű polietilénszéles63mmRound1,000mLfehér24€289.31
DYNALON 201295-0050 Palack 50mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-SzürkeLDPEkeskeny-Round1.7 oz.Szürke50€239.35
DYNALON 201295-0250 Palack 250mL LDPE Keskeny Szürke PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-SzürkeLDPEkeskeny-Round8 oz.Szürke50€379.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 201295-0125 üveg 125 ml LDPE keskeny szürke PK50
€279.68 /csomag