A Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit véletlenszerű orbitális csiszoló ideális fa, műanyag, üvegszálas, kompozit, alumínium és fémlemez felületek függőleges vagy vízszintes csiszolására bútorokban, konyhákban, fürdőben és tengeri alkalmazásokban. Tartalmaz egy nem vákuum típusú, súlypárosított uretán csiszolótányért, amelynek egy darabból álló agya van a zökkenőmentes működés és a vibráció csökkentése érdekében. Ez a tenyér stílusú Dynabrade orbitális csiszoló ergonomikus markolattal rendelkezik a kényelmes fogásért, csökkenti a kezelő fáradtságát és növeli a hatékonyságot.
Jellemzők:
- A Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit véletlenszerű orbitális csiszoló 0.25 LE (186 W) légmotorral rendelkezik, amely 14 SCFM (396 LPM) sűrített levegőt fogyaszt 90 PSIG (6.2 Bar) nyomáson.
- A motor 12000 6 fordulat/perc fordulatszámmal rendelkezik a 3 hüvelykes csiszolólap precíz, 16/5 hüvelykes (XNUMX mm-es) orbitális mozgásához.
- Ez a 6 hüvelykes elektromos orbitális csiszoló kényelmes platformmal rendelkezik a kéz- és csuklótámaszhoz, valamint a hideg levegő kiszívása elleni védelemhez.
- Fojtókarral rendelkezik, amely lenyomásakor a ház markolatába süllyed, hogy kiküszöbölje a nyomási pontokat a felhasználó tenyerén.
- Az egység hangtompító elemei csökkentik a kipufogó zajszintjét alacsony zajszint esetén (81 dB(A)).
- Sebességszabályozó funkciója lehetővé teszi a szerszám sebességének hüvelykujj-szabályozását.
Kompatibilis tartozékok:
- Dynabrade 10681 légszűrő-szabályozó-kenőrendszerek: Ezek az FRL-rendszerek szabályozzák a légnyomást, szűrik a vizet, és kenik a csiszolót.
- Dynabrade 95842 Air Lubes: Ezek a kenőanyagok megakadályozzák a rozsda vagy iszap képződését.
- Dynabrade 96510 Tune-Up Kit: Cserealkatrészeket tartalmaz az egység motorjának karbantartásához és javításához.
- Dynabrade 59457 beugró motoregység: Ez a szerelvény lehetővé teszi a motor gyors és egyszerű cseréjét anélkül, hogy időt veszítene a javításra.
- Dynabrade 57122 és 57123 vákuumátalakító készletek: Ezek az átalakító készletek ezt az eszközt a kívánt vákuumkonfigurációra (saját generált vákuumra vagy központi porszívóra) változtatják.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen csatlakozás érhető el ebben a Dynabrade 59025 véletlenszerű orbitális csiszolóban?
V. Ez a Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit véletlenszerű orbitális csiszoló 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik a 1/4 hüvelykes belső átmérőjű levegőtömlők felszereléséhez.
K. Miből készült ez a Dynabrade csiszoló?
V. Ez a Dynabrade 59025 véletlenszerű orbitális csiszoló kompozit anyagból készült a hideg levegő szigetelésére.
K. Miért van színkódolva ez a Dynabrade 59025 véletlenszerű orbitális csiszoló?
A. A Dynabrade Dynorbital-Spirit véletlenszerű orbitális csiszolók színkóddal vannak ellátva a szerszám pályájának kijelölésére. A Dynabrade 59025 véletlenszerű orbitális csiszoló szürke karja azt jelzi, hogy a szerszám orbitális átmérője 3/16 hüvelyk (5 mm), és általános csiszolási alkalmazásokhoz használják.