Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 59024 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes | AA4VHK 13F635

DYNABRADE 59024 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4VHK Típus: 59024Kereszthivatkozás: 13F635
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
€454.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés14
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP0.25
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz7.25 "
Pad arc típusaVinyl
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8467290015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszÁr
DYNABRADE 59020 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes | AA4VHG 13F632 590203.5140.256.5 "€430.99
DYNABRADE 59023 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€444.06
DYNABRADE 56815 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló, 0.28 LE, 5 hüvelyk, gumi, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€508.19
DYNABRADE 56818 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 5 hüvelykes | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€523.13
DYNABRADE 56819 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 5 hüvelykes | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "€542.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 59024 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes
€454.95 /Mértékegység