Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.020.0016 készlet csavaros rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm lapos 16 mm, 100 PK | AG2JPT 31KA27

GRAINGER M51240.020.0016 készlet csavaros rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm lapos 16 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JPT Típus: M51240.020.0016Kereszthivatkozás: 31KA27

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€49.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz16mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM2 x 0.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0229
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.020.0016 készlet csavaros rozsdamentes acél M2 X 0.40 mm lapos 16 mm, 100 PK
€49.25 /csomag