Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58418 Air Random Orbital Sander 0.45 LE 6 hüvelyk | AB8FTU 25H982

DYNABRADE 58418 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FTU Típus: 58418Kereszthivatkozás: 25H982
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
€1,067.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.75
CFM @ Teljes terhelés23
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.45
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 8 "
Teljes hossz11.375 "
Pad arc típusaVinyl vagy Hook Face
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.64
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHPPálya Dia.Teljes hosszÁr
DYNABRADE 56800 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€505.21
DYNABRADE 56804 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€513.32
DYNABRADE 56829 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€536.49
DYNABRADE 56830 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€507.01
DYNABRADE 56859 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€477.15
DYNABRADE 56890 Air Random Orbitális csiszoló 0.28 LE 6 hüvelykes | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€519.22
DYNABRADE 58406 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€1,022.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58418 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes
€1,067.81 /Mértékegység