Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52212 Air Die Grinder derékszögű 20k Rpm 0.5 LE 28cfm | AA4VJU 13F670

DYNABRADE 52212 Air Die Grinder derékszögű 20k Rpm 0.5 LE 28cfm

Raktáron
Tétel: AA4VJU Típus: 52212Kereszthivatkozás: 13F670
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
€928.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés28.0
Gallér1 / 4 "
KimerítFront
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúÖsszetett
HP0.5
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza4-39 / 64 "
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467290035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Alacsonyabb rezgés, ideális nehezen elérhető területekre, megnövelt teljesítmény magas nyomatékszintek mellett, hosszabb a fogaskerék élettartama

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 52290 Air Die Grinder derékszögű 20k ford./perc 0.7 LE 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€1,050.18
DYNABRADE 54343 Air Die Csiszoló derékszögű 12k Rpm 0.7 LE 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Hátulsó12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,482.21
DYNABRADE 54359 Air Die Daráló derékszögű 18k Rpm 0.7 LE 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,338.45
DYNABRADE 54363 légcsiszoló, derékszögű, 18000 ford./perc, 0.7 LE, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Hátulsó18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,809.92
DYNABRADE 46000 Air Die Grinder derékszögű 12k Rpm 0.4 LE 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Hátulsó12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,328.91
DYNABRADE 46001 Air Die Grinder derékszögű 15k Rpm 0.4 LE 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Hátulsó15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,334.36
DYNABRADE 46002 légdaráló-daráló derékszög 20 k / perc 0.4 Hp 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Hátulsó20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,244.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52212 Air Die Grinder derékszögű 20k Rpm 0.5 LE 28cfm
€928.53 /Mértékegység