Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Egyirányú áramlásjelző, 2 hüvelykes, bronz | AB6LJK 21XL66

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 egyirányú áramlásjelző, 2 hüvelykes, bronz

Raktáron
Tétel: AB6LJK Modell: SFI-100-2Kereszthivatkozás: 21XL66
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
€934.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblaklátás áramlásjelző járókerékkel
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT
Mélység3 1 / 4 "
Magasság3 5 / 8 "
Járókerék anyagaABS
Hossz5 11 / 16 "
Lens AnyagEdzett üveg
Max. Nyomás125 psi
A Windows száma1
Teljes mélység3 1 / 4 "
Teljes magasság3 5 / 8 "
Teljes hossz5 11 / 16 "
Csőméret2"
Tömítés anyagaBuna-N és Rost
Látás Dia.2 15 / 16 "
Hőmérséklet Határérték (F fok)200 fok. F
Temp. Hatótávolság200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységMagasságJárókerék anyagaHosszCsőméretÁr
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Egyirányú áramlásjelző, 1/2 hüvelykes, bronz | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Bronz2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€440.51
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Egyirányú áramlásjelző, 3/4 hüvelykes méret, bronz | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Bronz2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€459.98
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Egyirányú áramlásjelző, 1 hüvelykes, bronz | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Bronz2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€607.54
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Egyirányú áramlásjelző, 1-1/2 hüvelykes, bronz | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Bronz3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€873.28
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 kettős irányzó áramlásjelző, 1/2 hüvelykes, bronz | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Bronz2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€626.80
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 kettős irányzó áramlásjelző, 2 hüvelykes, bronz | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Bronz3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,385.74
DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1 kettős irányzó áramlásjelző, 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelykes méret | AB6LJN 21XL79 SFI-300SS-1Rozsdamentes acél3 1 / 8 "2 4 / 7 "Rozsdamentes acél4 3 / 8 "1"€1,042.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 egyirányú áramlásjelző, 2 hüvelykes, bronz
€934.07 /Mértékegység