A Dwyer Instruments SFI-300-1/2 dupla ablakos irányjelző áramlásjelzője jelzi a folyadékok szintjét a tartályban vagy a folyadékok jelenlétét vagy tisztaságát a csőrendszerben. Vegyi, gyártási és egyéb ipari létesítményekben használják a kémiai folyamatok nyomon követésére, és segít megtalálni az áramlási zavarokat, szivárgásokat és szennyező anyagokat.
Jellemzők:
- A Dwyer irányzó áramlásjelző, SFI-300-1/2, egy forgó járókerékkel rendelkezik az áramlás irányának megfigyelésére.
- Buna-N és szálas tömítésekkel rendelkezik a kiváló kopásállóság érdekében.
- Az egység két kivehető edzett üvegablakával rendelkezik a könnyű karbantartás érdekében.
- Bronzból készült, hogy hővezető képességet és ütésállóságot biztosítson.
- Ez a Dwyer áramlásjelző 32 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az áramlásjelző és az áramlásmérő között?
V. Egy irányjelző áramlásjelzőt használnak a folyadék áramlásának figyelésére a cső egy hosszában. Másrészt az áramlásmérők az áramlási sebesség mérésén túl annak szabályozását és felügyeletét is segítik.
K. Hol legyen az olaj a kémlelőüvegen?
V. Javasoljuk, hogy az olajkémlelő ablakot (OSG) az olajtartály legalsó helyzetébe, általában a leeresztő nyílásba szerelje fel. A vízszennyezés az OSG-be kerül, ahol kiürülhet a rendszerből, és elválik a jó minőségű olajoktól.
K. Mit jelentenek a buborékok a kémlelőüvegben?
V. A vevő utáni kémlelőablakban buborékok és villogások fordulhatnak elő egyes hűtőrendszerek indításakor, amikor a rendszer nagy terhelésnek van kitéve. Ezt a buborékolást a vevő kimeneti cső bemeneténél bekövetkező nyomásesés idézi elő. A terhelés gyors növekedése is okozhat buborékokat.