Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, 0.12–1.6 hüvelyk méret | AD7PJH 4FTN9

DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, 0.12-1.6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7PJH Modell: ADPS-04-2-NKereszthivatkozás: 4FTN9
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
€52.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség kapcsoló
A ház értékeléseNEMA 13
Max. Üzemi nyomás40" wc
Szerelési tájolásFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 fok. 185 fokig. F
Nyomásbeállítási tartomány0.12-1.6 "WC
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok. 185 fokig. F
KapcsolótípusSPDT
Cső belül Dia.1 / 4 "
típusDifferenciális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termék részletek:

A Dwyer ADPS sorozatú állítható nyomáskülönbség kapcsolók általános célú, légáramlást biztosító kapcsolók, amelyeket HVAC és épületautomatizálási alkalmazásokhoz terveztek. Az ADPS sorozat pozitív, negatív vagy differenciális légnyomás érzékelésére használható. A szilikon membrán és a kalibráló rugó egy masszív műanyag házban található, eltávolítható burkolattal, amely védi az alapérték beállító gombot és a pattintható kapcsoló kapcsait. Az elektromos csatlakozások a fedélben lévő 7/8 átmérőjű nyíláson keresztül történnek, amely 1/2 átmérőjű vezetékcsatlakozást fogad el. A levegő-mintavételi csatlakozások 1/4 átmérőjű csövet fogadnak.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, M20 csatlakozás | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N€52.43
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, kompakt | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-N€52.41
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, NEMA 13 ház, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N€52.79
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, CE és RoHS jóváhagyással | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N€52.41
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, 4 - 10 hüvelyk Wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-N€53.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N nyomáskülönbség kapcsoló, 0.12-1.6 hüvelyk
€52.41 /Mértékegység