AKRO-MILS 13017 Stak-N-Store Bins


Szűrő
Kapacitás: 1.7 köb. ft. , Magasság: 12 " , Belső magasság: 12 1 / 4 " , Belső hossz: 13 5 / 8 " , Belső szélesség: 17 1 / 2 " , Hossz: 14 "hogy 16" , Terhelhetőség: 75 font , Anyaga: Ipari minőségű polimerek , Külső magasság: 12 7 / 16 " , Külső hossz: 15 1 / 4 " , Külső szélesség: 19 7 / 8 " , Típus: Nehéz ipari igény , Szélesség: 18 "hogy 20"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
13017KÉK
Kék3€54.23
B
13017 SCLAR
Szűrő kikapcsolása3€53.95
C
13017GREY
Szürke3€54.23
D
13017RED
Piros501€54.23

13017 Stak-N-Store Bins

Az Akro-Mils 13017 sorozatú, Stak-N-Store tárolókat nehéz és terjedelmes tárgyak tárolására használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, nagy sugarú sarkokkal, hengerelt felnikkel és megerősített bordázattal a nagyobb szilárdság, stabilitás, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a többcélú garat elülső konténerek egymásra rakva stabil tárolóegységeket képeznek a padlón vagy szabványos ipari polcok. Széles garatos elülső részük van, hogy könnyen hozzáférhessenek a tárgyakhoz, és nagy, kényelmes markolatú fogantyúk a tartályok könnyű megfogásához és szállításához. Válasszon ezekből a 13-5/8 x 17-1/2 hüvelyk (belső hossz x belső szélesség) Stak-N-Store tárolók széles választékából, kék, tiszta, piros és szürke színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?