A Dwyer ADPS sorozatú állítható nyomáskülönbség kapcsolók általános célú, légáramlást biztosító kapcsolók, amelyeket HVAC és épületautomatizálási alkalmazásokhoz terveztek. Az ADPS sorozat pozitív, negatív vagy differenciális légnyomás érzékelésére használható. A szilikon membrán és a kalibráló rugó egy masszív műanyag házban található, eltávolítható burkolattal, amely védi az alapérték beállító gombot és a pattintható kapcsoló kapcsait. Az elektromos csatlakozások a fedélben lévő 7/8 átmérőjű nyíláson keresztül történnek, amely 1/2 átmérőjű vezetékcsatlakozást fogad el. A levegő-mintavételi csatlakozások 1/4 átmérőjű csövet fogadnak.
Jellemzők:
- Ez a Dwyer nyomáskülönbség kapcsoló egy SPDT kapcsolóval rendelkezik, amely egy bemeneti és két kimeneti csatlakozóból áll.
- Kettős skálájú beállító gombja segít a kapcsolási nyomás megváltoztatásában, és nincs szükség nyomásmérőre.
- Ez a masszív kapcsoló függőlegesen is felszerelhető, lefelé mutató nyomáscsatlakozóval a maximális biztonság érdekében.
- PA 6.6-os testtel rendelkezik az alacsony nedvességfelvétel érdekében, és szilícium membránnal a vegyszerállóság érdekében.
- Ez a Dwyer nyomáskapcsoló 185 °F és 40 wc (10 kPa) maximális hőmérsékletet és nyomást képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Dwyer Statikus nyomástipp: Mérőkkel, vezérlőkkel és nyomáskapcsolókkal való használatra tervezték a statikus nyomásesés figyelésére a hűtőtekercseken, a nyomónyomásokon és a ventilátor bemeneteken.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a nyomáskülönbség?
A. A nyomáskülönbség a két adott pont közötti nyomáskülönbség. Mérhető nyomáskülönbség-érzékelőkkel a rendszeren belüli nyomás növekedésének/csökkenésének érzékelésére.
K. Mit jelent a PA?
V. A PA 6.6 egy olyan típusú poliamid, amely nagy ütési szilárdságot, merevséget, alacsony sűrűséget és magas hőstabilitást biztosít.
K. Mi a NEMA 13 burkolat minősítése?
V. A NEMA 13 ház védelmet nyújt a veszélyes vagy érzékeny részekkel való véletlen érintkezés és a keringő idegen anyagok, például por, szennyeződés vagy fröccsenő/csepegő víz behatolása ellen. Ezenkívül ellenáll a nem korrozív olaj és hűtőfolyadék behatolásának.
K. Mi a jelentősége a leereszthető pengetípusnak?
A. A leereszthető lapát típus megakadályozza a víz felhalmozódását, hatékony esővízkezelést biztosít és megakadályozza a víz beszivárgása által okozott esetleges károkat.