Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED légsebesség-távadó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED légsebesség-adó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelyk átmérőjű, LED kijelző

Raktáron
Tétel: AB6RVF Modell: 641-24-LEDKereszthivatkozás: 22C752
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
€1,742.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő sebességmérő
Pontosság3%, 4%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
ÁramfelvételMax. 300 mA
Számjegyek megjelenítése4 1/2 számjegy
Kijelző méret1 / 2 "
Kijelző típusaPiros LED
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
A ház értékeléseNEMA 4X
Hurok ellenállása600 Ohm max.
Max. Amper300 mA
Max. Jelenlegi300 mA
Szerelési tájolásAz egység nem helyzetérzékeny A szondát a légáramhoz kell igazítani
Működési hőmérséklet.-40 fok. 212 fokig. F
Kimeneti szűrő0.5–15 mp.
Kimeneti jel4-20 mA
Tápellátás12-35V DC, 10-16V AC
Nyomáshatár100 psi
Szonda hossza24 "
Relatív páratartalom-tartományNem lecsapódó
Válaszidő1.5 sec.
Hőmérséklet Pontosság32 Deg. 122 fokig. F, -40 fok. 32 fokig. F, 122°C. 212 fokig. F
Hőmérséklet Határérték (F fok)32 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)74.42
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9026802000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebesség pontosság (3% FS Folyamatgáz: 32-122 F F ​​(0-50 C fok); 4% FS Folyamat gáz: -40-32 F F ​​& 122-212 F F (-40-0 F C és 50 C 100 fok C))
    • Sebességtartományok (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS 641-6 légsebesség-távadó, 6 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,416.96
DWYER INSTRUMENTS 641-12 légsebesség-távadó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,416.96
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED légsebesség-távadó, 6 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,551.14
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED légsebesség-távadó, 12 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,628.42
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED légsebesség-távadó, 18 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,633.42
DWYER INSTRUMENTS 641-18 légsebesség-távadó, 18 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átmérő, LED kijelző | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,460.32
DWYER INSTRUMENTS 641-24 légsebesség-távadó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelykes átm. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,424.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED légsebesség-adó, 24 hüvelykes szonda, 1/2 hüvelyk átmérőjű, LED kijelző
€1,742.19 /Mértékegység