DWYER INSTRUMENTS 641. sorozatú légsebesség-jeladók


Szűrő
Pontosság: 3%, 4% , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Kijelző számjegyei: 4 1/2 számjegy , Kijelző típusa: Piros LED , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminál , Ház besorolása: NEMA 4X , hurokellenállás: 600 Ohm max. , Üzemi hőmérséklet: -40 fok. 212 fokig. F , Kimeneti szűrő: 0.5–15 mp. , Kimeneti jel: 4-20 mA , Energiaigény: 12-35V DC, 10-16V AC , Nyomáshatár: 100 psi , Relatív páratartalom tartomány: Nem lecsapódó , Felbontás: 1 FPM , Válaszidő: 1.5 sec.
StílusModellSzonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
641-6
6"€1,490.92
A
641-6-LED
6"€1,589.95
A
641-12
12 "€1,490.92
A
641-12-LED
12 "€1,700.53
A
641-18
18 "€1,536.54
A
641-18-LED
18 "€1,697.42
A
641-24-LED
24 "€1,819.34
A
641-24
24 "€1,491.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?