A Dwyer Instruments 477B-7 kézi digitális manométer a nyomást és az áramlást méri a páciens légútjában. Mivel a manométer rendkívül precíz, gyakran használják kalibrációs szabványként, ideális a HVAC-rendszer karbantartásához, a folyadékáramlás méréséhez és a kereskedelmi kemence gázszelepeinek nyomásméréséhez. Ez a digitális manométer egy hordozható, kézi mérő, amely képes nyomon követni a nyomáskülönbség kis változásait.
Jellemzők:
- A Dwyer 477B-7 kézi digitális manométer kettős és egyszeri nyomást mér.
- Ennek a 9 V-os alkáli elemmel működő egységnek a teljes skála +/-0.1%-ának pontossága 60-78 Fahrenheit-fok között negatív, pozitív vagy nyomáskülönbség mérésére.
- Legfeljebb 40 leolvasást tesz lehetővé, amelyek a memóriafunkcióban tárolhatók későbbi visszakeresés céljából.
- Az egység háttérvilágítással rendelkezik, amely extra fényerőt biztosít a nehezen látható helyeken.
- Tartalmaz egy tartási funkciót, valamint látható és hallható túlnyomás-riasztásokat is.
- Ez a modell alumínium házzal rendelkezik, amely megvédi a műszert a sérülésektől.
- A könnyű leolvasás érdekében 4 számjegyű LCD kijelzővel szállítjuk.
Kompatibilis tartozékok:
- Dwyer Instruments A-402A tasak: Ezek a hordtáskák strapabíró szürke nylon szerkezettel védik a manométereket. Dupla cipzárasak a gyors és könnyű hozzáférés érdekében, egy övhurokkal, amely bepattan.
- Dwyer A-47X-BOOT gumicsizma: védő mágneses gumicsizma, és a manométerekkel együtt használják.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen nyomást mér a manométer?
A. A manométerek olyan precíz eszközök, amelyeket a nyomás mérésére használnak, amelyet úgy határoznak meg, mint a gáz vagy folyadék által felületegységre jutó erőt, amely a gravitációnak a gáz vagy folyadék tömegére gyakorolt hatása miatt keletkezik.
K. Milyen folyadékot használnak a manométerben?
V. A leggyakoribb folyadékok az alkohol, a víz és a higany.
K. Miért használnak alkoholt a manométerben?
V. Alacsony sűrűsége miatt az alkohol hosszabb oszlopot tesz lehetővé, mint más folyadékok a manométerekben. A ferde csőnek megfelelő meniszkuszt is ad.