DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 60 x 30 hüvelyk | AD8ZTB 4NUR5

DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Összecsukható lábas munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 60 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8ZTB Modell: WBF-3060-95Kereszthivatkozás: 4NUR5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,217.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható láb munkaasztal
színekSzürke
Mélység30 "
Élettípus1/2 "sugár
Magasság28–42 ”
Láb típusÁllítható magasságú egyenes
Terhelési érték2000 font
Anyag14 ga. Acél
Felső vastagság14 ga.
Szélesség60 "
Munkafelületi anyag14 ga. Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMunkafelületi anyagMélységÉlettípusMagasságHosszAnyagFelső vastagságSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 72 x 36 hüvelyk | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Acél36 "1/2 "sugár28–42 ”-14 ga. Acél14 ga.72 "€985.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 96 x 36 hüvelyk | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Acél36 "1/2 "sugár28–42 ”-14 ga. Acél14 ga.96 "€1,097.66
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS WBF-3072-95 Összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 72 x 30 hüvelyk | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Acél30 "1/2 "sugár28–42 ”-14 ga. Acél14 ga.72 "€1,019.25
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 96 x 30 hüvelyk | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Acél30 "1/2 "sugár28–42 ”-14 ga. Acél14 ga.96 "€1,174.86
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Összecsukható lábú munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 120 x 48 hüvelyk | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Acél48 "1/2 "sugár28–42 ”-14 ga. Acél14 ga.120 "€1,640.94
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Összecsukható lábú munkapad, edzett farostlemez felső, 72 x 36 hüvelykes méret | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Edzett farostlemez acél felett36 "Négyzet42.3125 "-Acél5 / 16 "36.25 "€1,236.99
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Összecsukható lábú munkapad, edzett farostlemez felső, 96 x 36 hüvelykes méret | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Edzett farostlemez acél felett36 "Négyzet42.3125 "-Acél5 / 16 "36.25 "€1,448.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Összecsukható lábas munkapad, magasság 28-42 hüvelyk, méret 60 x 30 hüvelyk
€1,217.78 /Mértékegység