DURHAM GYÁRTÁSI SSC-227-NL-95 Szekrény, 227 Bin | AG3UHM 33VE46

DURHAM MANUFACTURING SSC-227-NL-95 szekrény, 227-es tároló

Tétel: AG3UHM Modell: SSC-227-NL-95Kereszthivatkozás: 33VE46
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,878.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként227
Dobozok ajtónként85
Szekrény típusaMinden kuka
színekSzürke
Ajtó típusaÖblítés, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Zárás típusaPad zárható fogantyúk
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma0
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség60 "
A kukák teljes száma227
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 289.35
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)152.72
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nagyméretű szekrénydoboz H x Sz x M ((9) 7 "x 16" x 15 ", (18) 7" x 8 "x 15", (30) 5 "x 6" x 11 ")
    • Polcok száma (0)
    • Kis ajtótartó H x Sz x M ((45) 4 "x 7" x 3 ", (40) 4" x 5 "x 3")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,371.43
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,042.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,242.05
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,311.33
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,326.77
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,524.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-227-NL-95 szekrény, 227-es tároló
€4,878.02 /Mértékegység